• SIMATIC DP F-DI 8x 24VDC HF
  • Digitales Eingangsmodul für ET 200SP
  • PL nach ISO13849-1: PL e
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Sichere digitale Eingänge: 8
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Eingangstyp 1 (IEC 61131)
  • Modul-Diagnose: Versorgungsspannung
  • Eingangsverzögerung 0,04...20 ms
  • Passend für BU-Typ A0

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC DP F-DI 8x 24VDC HF - 6ES7136-6BA01-0CA0

Artikelnummer: 106741
EAN: 4047623411475
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Eingangsmodul (fehlersicher)

A0

8

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

20,4...28,8 V DC

75 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP F-DI 8x 24VDC HF - 6ES7136-6BA01-0CA0
Das digitale Eingangsmodul SIMATIC DP F-DI 8x 24VDC HF - 6ES7136-6BA00-0CA0 für ET 200SP von Siemens verfügt über 8 sichere digitale Eingänge des Typs 1 (IEC 61131) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das digitale Eingangsmodul F-DI 8x 24VDC HF - 6ES7136-6BA00-0CA0 ist das passende Modul für Base Units vom Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0