• SIMATIC ET 200SP
  • CM PTP
  • Kommunikationsmodul
  • RS-422/RS-485/RS-232
  • 3964 (R)
  • USS
  • MODBUS RTU Master
  • Slave
  • Übertragungsgeschwindigkeit max.: 250 kbit/s
  • 24 V DC
  • Unterstützt Freeport
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP CM PTP - 6ES7137-6AA01-0BA0

Artikelnummer: 106460
EAN: 4047623411598
Technische Daten

Kommunikationsmodul

A0

RS-422
RS-485
RS-232

24 V DC

19,2...28,8 V

31 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

Push-in

-30 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP CM PTP - 6ES7137-6AA01-0BA0
Das SIMATIC ET 200SP Kommunikationsmodul CM PTP - 6ES7137-6AA01-0BA0 von Siemens ermöglicht eine Kommunikation der ET 200SP Steuerung über RS-422, RS-485 und RS-232. Das Kommunikationsmodul CM PTP - 6ES7137-6AA01-0BA0 unterstützt Freeport.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0