• SIMATIC ET 200SP
  • DQ 4x24…230 VAC/2 A ST
  • Digitales Ausgangsmodul
  • 4 digitale Ausgänge
  • 24...230 V AC/2 A
  • Modul-Diagnose
  • Eingangstyp 3 (IEC 61131)
  • Farbcode: CC41
  • Passend für BU-Typ B1

Siemens SIMATIC ET 200SP DQ 4x24…230 VAC/2 A ST - 6ES7132-6FD00-0BB1

Artikelnummer: 104113
EAN: 4047623403333
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

B1

4

230 V AC

11,5 mA

nein

15 x 73 x 58 mm

B1

B1

B1

B1

CC41

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DQ 4x24…230 VAC/2 A ST - 6ES7132-6FD00-0BB1
Das digitale Ausgangsmodul SIMATIC ET 200SP DQ 4x24 … 230 VAC/2 A ST - 6ES7132-6FD00-0BB1 von Siemens verfügt über 4 digitale Ausgänge und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24...230 V AC/2 A. Das Ausgangsmodul DQ 4x24…230 VAC/2 A ST - 6ES7132-6FD00-0BB1 ist das passende Modul für Base Unit Typ B1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0