• SIMATIC ET 200SP
  • AI 2x U/I 2-/4-Wire High Speed
  • Analoges Eingangsmodul
  • Analoge Eingänge: 2 (Strom 2-/4-Leiter Standard)
  • 24 V DC
  • Kanal-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AI 2x U/I 2-/4-Wire HS - 6ES7134-6HB00-0DA1

Artikelnummer: 104922
EAN: 4025515082712
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

A1
A0

2 (Strom 2-/4-Leiter Standard)

24 V DC

19,2...28,8 V

39 mA; ohne Geberversorgung

ja

15 x 73 x 58 mm

CC00

-30 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI 2x U/I 2-/4-Wire HS - 6ES7134-6HB00-0DA1
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI 2x U/I 2-/4-Wire High Speed - 6ES7134-6HB00-0DA1 von Siemens verfügt über 2 analoge Eingänge (Strom 2-/4-Leiter Standard) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul AI 2x U/I 2-/4-Wire High Speed - 6ES7134-6HB00-0DA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0