• SIMATIC ET 200SP
  • AI 8xRTD/TC High Feature
  • Analoges Eingangsmodul
  • 8 analoge Eingänge
  • 24 V DC
  • Kanaldiagnose
  • 16 Bit
  • 2-Leiter
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AI 8xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JF00-0CA1

Artikelnummer: 104149
EAN: 4047623403388
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

A1
A0

8

24 V DC

19,2...28,8 V

35 mA

16 bit

ja

15 x 73 x 58 mm

CC00

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI 8xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JF00-0CA1
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI 8xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JF00-0CA1 von Siemens verfügt über acht analoge Eingänge und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul AI 8xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JF00-0CA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0