• Prozessanzeige für Wägezellen
  • Eingänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-50 mV/0-20 mV/-20-20 mV
  • Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA
  • Anzeige: LED 6-stellig (rot)
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt: 45 x 93 mm)
  • Maße: 48 x 96 x 92 mm (1/8 DIN)
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse

Prozessanzeige für Wägezellen NOVUS N1500-LC - 81500LC410

Artikelnummer: 109296
EAN: 7898427116038
Technische Daten

Prozessanzeige für Wägezellen

LED-Anzeige (6-stellig/rot)

17 mm

4-20 mA
0-20 mA
0-50 mV
0-20 mV
-20-20 mV

2 x Relais
4-20 mA

100...240 V AC

digital

1/8 DIN

96 mm

48 mm

92 mm

45 x 93 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

ABS
PC

5 °C

50 °C

IP65
IP20

cRUus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Prozessanzeige für Wägezellen NOVUS N1500-LC - 81500LC410
Die digitale Prozessanzeige N1500-LC - 81500LC410 von NOVUS ist ein Auswertgerät für Wägesysteme mit Wägezellen und akzeptiert eine Vielzahl von elektrischen Signalen. Es stehen mehrere Anzeigemodi und zwei Relais als Ausgang zur Verfügung. Eingangtyp, Alarmeinstellungen und diverse Sonderfunktionen können über Tasten aufgerufen und programmiert werden Die 6-stellige rote Anzeige und die Größe des Displays bieten eine klare Sicht und ermöglichen das Ablesen auch aus der Ferne. Das Auswertegerät NL1500-LC - 81500LC410 mit einer Spannungsversorgung von 100 bis 240 V AC/DC ist für den Schalttafeleinbau mit einem Tafelausschnitt von 45 x 93 mm vorgesehen und entspricht der Norm 1/8 DIN.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0