Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PNOZmulti 2 Basisgerät
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Schnittstellen: USB/2 x Ethernet 10/100 MBit/s mit Switch
  • Querschlusserkennung
  • Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Statusanzeige: LED
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 45 x 101,4 x 120,2 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
  • Inkl. USB-Speicher (512 MB)

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

PNOZmulti 2 Basisgerät Pilz 772101 - PNOZ m B1

Artikelnummer: 107334
EAN: 4046548069419
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Basisgerät

USB-Speicher

Ethernet RJ45
Modbus

4

ja

192

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

4,19 E-10

20 Jahre

24 V DC

45 mm

101,4 mm

120,2 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
Schraubklemmen

0 °C

60 °C

IP20

2 x RJ45
USB

EN IEC 61511
EN IEC 62061
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

PNOZmulti Configurator

abhängig von Programmierung

Erweiterte Artikelbeschreibung
PNOZmulti 2 Basisgerät Pilz 772101 - PNOZ m B1
Das Basisgerät PNOZmulti 2 772101 - PNOZ m B1 von Pilz steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Das redundant schaltende Kompaktmodul mit Selbstüberwachung bietet einen USB-Speicher mit 512 MB Speicherplatz sowie zwei Ethenetschnittstellen mit Switch für eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s. Zusätzlich verfügt es über vier Taktausgänge. Digitale Ein- oder Ausgänge sind nicht integriert und müssen über Erweiterungsmodule ergänzt werden.

Das Basisgerät PNOZmulti 2 772101 - PNOZ m B1 kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden. Die Anschlussklemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehörartikel dazubestellt werden. Es kann zwischen Schraub- und Federzugklemmen gewählt werden.

Die Konfiguration des Gerätes erfolgt mittels grafische Drag-and-Drop-Programmieroberfläche in der Software PNOZmulti Configurator. Diese ist ab Version 11.0 kostenlos und steht Ihnen als Download zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0