Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul
  • Protokoll: Modbus
  • Übertragungsrate: 10 MBit/s; 100 MBit/s
  • Schnittstelle: 2 x RJ45/Modbus-TCP
  • Anzeige: LED
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 111 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör

Kommunikationsmodul Pilz 772130 - PNOZ m ES ETH

Artikelnummer: 109480
EAN: 4046548069471
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kommunikationsmodul

2 x RJ45
Modbus TCP

10/100 Mbit/s

3,3 V DC

101,4 x 22,5 x 111 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
Schraubklemmen

PC

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kommunikationsmodul Pilz 772130 - PNOZ m ES ETH
Das Kommunikationsmodul PNOZmulti 2 772130 - PNOZ m ES ETH Modbus von Pilz dient der seriellen Übertragung nicht sicherheitsbezogener Daten von und zu einer Steuerung zu Steuerungs- und Diagnosezwecken. Das Modbus-Gateway mit einer Übertragungsrate von 100 MBit/s wird mittels der Konfigurationssoftware PNOZmulti Configurator konfiguriert. Das Kommunikationsmodul PNOZmulti 2 772130 - PNOZ m ES ETH Modbus kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden. Die Anschlussklemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehörartikel dazubestellt werden. Es kann zwischen Schraub- und Federzugklemmen gewählt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0