Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binär, Ausgang: 1 x analog, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär, Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär, Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm, Inkl. PC-Setup-Software
Der pH-Sensor Orbisint CPS11-1AS2GSA von Endress+Hauser misst den pH-Wert kontinuierlich in Flüssigkeiten im Bereich 1...12 pH und ist für den Einsatz in der chemischen Industrie, der Wasser-/Abwassertechnik sowie der Energieerzeugung ausgelegt. Der robuste Schaft (Länge 120 mm) mit PTFE-Diaphragma gewährleistet zuverlässige Messungen bei Prozesstemperaturen von -15... 80 °C und Prozessdrücken bis 1...6 bar abs. Geliefert wird der CPS11-1AS2GSA mit DIN Coax-Anschluss, Prozessanschluss Pg 13,5 und Schutzart IP68.