• pH-/Redox-Messumformer
  • Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais
  • Spannungsversorgung: 20...30 V DC
  • Montage: Hutschiene 35 mm

pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/000 - 00508663

Artikelnummer: 108707
EAN: 4053877005339
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-/Redox-Messumformer

pH-Messung

Flüssigkeiten

20...30 V DC

3

analog
Relais

ja

III (SELV)

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Polycarbonat (PC)

-20 °C

75 °C

0 °C

50 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/000 - 00508663
Der pH-/Redox-Messumformer ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/000 - 000508663 von JUMO dient der Mess- und Temperaturregelung von pH-Wert oder der Redox-Spannung in wässrigen Medien und findet Anwendung u.a. in der Allgemeinen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Messung von Trink- und Abwasser oder des Prozesswassers. Der Messumformer verfügt über zwei analoge Eingänge und einen analogen Ausgang. Der erste analoge Eingang ist für den Anschluss von Einstabmessketten bzw. Elektroden mit getrennter Bezugselektrode vorgesehen und der zweite für den Anschluss von Widerstandsthermometer Pt100/Pt1000. Über das integrierte LC-Display und den Tasten erfolgt die Bedienung und Konfiguration des Gerätes. Die Montage des pH-Messumformers ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/000 - 00508663 erfolgt auf einer Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 und die Spannungsversorgung beträgt 20 bis 30 V DC. Das Gerät wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0