• PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: RAL 5013
  • Umgebungstemperatur: 0...40 °C
  • Spannungsversorgung: 5 V DC

PC-Interface JUMO PC-Interface - 00456352

Artikelnummer: 108559
EAN: 4053877001362
Technische Daten

Konfigurationsmodul

USB: 5 V DC

USB

Windows XP
Windows 2000

USB

PC

0 °C

40 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
PC-Interface JUMO PC-Interface - 00456352
Der universelle PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer - 00456352 von JUMO dient zur Konfiguration der Geräteparameter von Prozessregler. Eine Mini-CD mit der Treibersoftware ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0