• pH-/Redox-Messumformer
  • Eingang: 1 x pH-/Redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binär
  • Ausgang: 1 x analog
  • Spannungsversorgung: 20...30 V DC
  • Montage: Hutschiene 35 mm

pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-000-000/000 - 00508665

Artikelnummer: 108705
EAN: 4053877005353
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-/Redox-Messumformer

Temperaturmessung
pH-Messung

20...30 V DC

3

analog

ja

III (SELV)

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

75 °C

0 °C

50 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-000-000/000 - 00508665
Der pH-/Redox-Messumformer ecoTRANS pH 03 202723/888-000-000/000 - 00508665 von JUMO dient der Messung von pH-Wert oder der Redox-Spannung in wässrigen Medien und findet Anwendung u.a. in der Allgemeinen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Messung von Trink- und Abwasser oder des Prozesswassers. Der Messumformer verfügt über zwei analoge Eingänge und einen analogen Ausgang. Der erste analoge Eingang ist für den Anschluss von Einstabmessketten bzw. Elektroden mit getrennter Bezugselektrode vorgesehen und der zweite für den Anschluss von Widerstandsthermometer Pt100/Pt1000. Über das integrierte LC-Display und den Tasten erfolgt die Bedienung und Konfiguration des Gerätes. Die Montage des pH-Messumformers ecoTRANS pH 03 202723/888-000-000/000 - 00508665 erfolgt auf einer Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 und die Spannungsversorgung beträgt 20 bis 30 V DC. Das Gerät wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0