• pH-/Redox-Messumformer
  • Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais
  • Spannungsversorgung: 20...30 V DC
  • Montage: Hutschiene 35 mm
  • Inkl. PC-Setup-Software

pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/024 - 00508664

Artikelnummer: 108706
EAN: 4053877005346
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-/Redox-Messumformer

pH-Messung

Flüssigkeiten

20...30 V DC

3

analog
Relais

ja

III (SELV)

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

PC

-20 °C

75 °C

0 °C

50 °C

CE
UKCA

inkl. PC-Setup-Software

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/024 - 00508664
Der pH-/Redox-Messumformer ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/024 - 000508664 von JUMO dient der Messung von pH-Wert oder der Redox-Spannung in wässrigen Medien und findet Anwendung u.a. in der Allgemeinen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Messung von Trink- und Abwasser oder des Prozesswassers. Der Messumformer verfügt über zwei analoge Eingänge und einen analogen Ausgang. Der erste analoge Eingang ist für den Anschluss von Einstabmessketten bzw. Elektroden mit getrennter Bezugselektrode vorgesehen und der zweite für den Anschluss von Widerstandsthermometer Pt100/Pt1000. Über das integrierte LC-Display und den Tasten erfolgt die Bedienung und Konfiguration des Gerätes. Die Montage des pH-Messumformers ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/024 - 00508664 erfolgt auf einer Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 und die Spannungsversorgung beträgt 20 bis 30 V DC. Das Gerät wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0