pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binär, Ausgang: 1 x analog, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär, Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm
pH-/Redox-Messumformer, Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär, Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais, Spannungsversorgung: 20...30 V DC, Montage: Hutschiene 35 mm, Inkl. PC-Setup-Software
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 32 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-Elektrode JUMO tecLine HD 201021/10-12-04-18-120/841 - 00621070
Die pH-Einstabmesskette tecLine HD 201021/10-12-04-18-120/841 - 00621070 von JUMO dient der Erfassung des pH-Werts von Wasser und wasserförmigen Medien und ist durch die Verwendung hochwertiger Materialien für besonders anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie- sowie Prozessmesstechnik geeignet. Als kombinierte Einstabmesskette mit einer Glas- und Bezugselektrode in einem Schaft besitzt diese ein schmutzabweisendes PTFE-Ringdiaphragma mit polymerisiertem hochelastischem Gel. Eine schnelle Ansprechzeit kann mit geringer Leitfähigkeit durch die in der Bezugselektrode integrierten Salzreserve erlangt werden und verhindert dadurch Ablagerungen sowie Blockierungen. Die pH-Einstabmesskette tecLine HD 201021/10-12-04-18-120/841 - 00621070 mit einem integrierten Pt1000 Temperatursensor ist ausgelegt für einen Einsatz bis 135 °C und einem Messbereich von 0 bis 14 pH. Die Einbaulänge beträgt 120 mm und der Prozessanschluss ist VarioPin (VP)-Steckkopf Pg13,5. Ein Ausgleich von temperaturbedingten Volumenänderungen ist durch einen internen Druckpuffer gegeben und ermöglicht einen Prozessdruck bis 13 bar.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.