INOR

INOR Logo Sie benötigen einfach zu konfigurierende und hochwertige Temperaturmesstechnik? Automation24 hat Ihren Wunsch gehört und bietet Ihnen einfach zu handhabende Lösungen zur Temperaturmessung samt modernster NFC®- sowie Bluetooth®-Funktionalität. Überzeugen Sie sich noch heute davon und geben Sie Ihre Online-Bestellung auf!


INOR – weltweiter Experte für hochwertige Temperaturtransmitter

INOR ist weltweit Spezialist für industrielle Temperaturmesstechnik und gehört zur WIKA Gruppe. Das Familienunternehmen mit Sitz in Malmö wurde 1939 gegründet und setzt fortwährend Wert auf innovative Weiterentwicklungen im Bereich der Prozesssensoren. So ist es auch dazu gekommen, dass INOR der Welt im Jahr 1974 den ersten Kopftransmitter vorstellte.

Bei seinen Produktentwicklungen setzt INOR durchgehend auf eine hohe Qualität. Zertifizierte Qualitätssicherungssysteme gewährleisten die Erfüllung von Normanforderungen nach EN-ISO 9001. Kein Produkt verlässt ohne Endmontage und abschließende Inspektion die Fertigungsstätte.

Bei der Produktion achtet der Hersteller darüber hinaus auf einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Energie wird aus Ökostrom bezogen und Abfallmengen sowie die Verwendung von gefährlichen Stoffen werden auf ein Minimum reduziert.

Branchen, die von INOR-Produkten profitieren

INOR-Produkte sind für eine Vielzahl von Branchen nützlich. So werden sie in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Lebensmittel und Getränke
  • Maschinenbau
  • Öl- und Gasindustrie
  • Verfahrenstechnik
  • Chemieindustrie

In allen aufgezählten Bereichen werden INOR-Produkte verwendet, um die Temperatur verschiedener Prozesse zu überwachen und zu kontrollieren. Dadurch werden effiziente und sichere Arbeitsprozesse mit einer hohen Qualität ermöglicht und Kosten langfristig gesenkt.

INOR-Lösungen zu Vorteilspreisen im Automation24 Online-Shop

Bei Automation24 erhalten Sie Temperaturkopf- und Hutschienentransmitter von INOR aus dem Bereich Auswerteeinheiten / Signalwandler.

Sie können HART-7-kompatiblen Transmitter der Baureihe IPAQ erwerben, die universell einsetzbar sind und sich z. B. flexibel mit den Widerstandsthermometern PT100 oder Thermoelementen kombinieren lassen. Dank der galvanischen Trennung können Sensoren und Steuerungen sicher voneinander entkoppelt werden, ohne dass es dabei zu unerwünschten Störungen wie bspw. Rückkopplungen, elektrostatischen Entladungen sowie Signalinterferenzen kommt.

Wenn Sie Transmitter für besonders anspruchsvolle Bedingungen benötigen, finden Sie innerhalb der IPAQ-Serie Varianten mit ATEX-, IECEx- und FM-Zertifizierungen für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

Des Weiteren sind im Online-Shop von Automation24 INOR-Produkte der Serie APAQ erhältlich, die sich wahlweise für den Anschluss von Widerstandsthermometern Pt100/Pt1000 oder Thermoelementen eignen. Die darunter enthaltenen Hutschienen-Temperaturtransmitter zeichnen sich durch eine besonders platzsparende Bauweise aus.

Beide bei Automation24 angebotenen Baureihen weisen einen 4-20 mA Analogausgang auf und zeichnen sich durch ihre hohe Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit sowie Vibrations- und Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen aus.

Alle INOR-Produkte verfügen über eine NFC®- und Bluetooth®-Schnittstelle und können bequem kabellos mit der INOR-Connect App konfiguriert und überwacht werden. Das zur Bluetooth-Konfiguration erforderliche Tool ICON-BT-70CFGBT001 ist ebenfalls im Online-Shop erhältlich.

Übrigens: Für den Einsatz der Hutschienentransmitter können Sie hier ergänzende Industriegehäuse erwerben.

Setzen Sie auf Produkte des Temperaturmesstechnik-Experten INOR und erhalten Sie hochwertige Temperaturkopf- und Hutschienentransmitter mit modernster NFC®- und Bluetooth® Konnektivität für effiziente Messprozesse unter kabelloser Kontrolle. Bestellen Sie jetzt bei Automation24 die passenden Transmitter für Ihre Applikation!

Bei Fragen steht Ihnen der technische Support gerne zu Seite. Nehmen Sie einfach Kontakt auf.