Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2136 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Edge-Gateway
  • Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0
  • Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung
  • Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz
  • Speicher: 32 GB
  • 1 digitaler Ein-/Ausgang
  • Antennenanschluss: 2 x RP-SMA
  • Touchscreen
  • Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN-Rail 35

Edge-Gateway IXON SecureEdge Pro - Wi-Fi IX6010

Artikelnummer: 111687
EAN: 4250738174788
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

WLAN

LAN

IoT-Gateway

32 GB

ARM Quad‑core 1800 MHz

USB 3.0
6 x RJ45 (4 x LAN / 1 x WAN / 1 x OT/LAN)

12 V DC

24 V DC

111 x 45 x 111 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

65 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Edge-Gateway IXON SecureEdge Pro - Wi-Fi IX6010
Der IXON IX6010 dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das Edge-Gateway ermöglicht einen sicheren Fernzugriff mittels verschlüsselten VPN-Tunnel und integrierter Firewall. Gleichzeitig ermöglicht es die lokale Datenverarbeitung mittels Docker-Apps, welche entweder über den IXON-Marketplace installiert oder selbst geschrieben werden können. Der IXON IX6010 verfügt über einen ARM Quad-core 1800 MHz-Prozessor und 32 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen vier RJ45-LAN-Ports, ein RJ45-WAN-Port sowie ein zusätzlicher OT/LAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXON IX6010 über eine USB-3.0-Schnittstelle (Typ-C) sowie einen digital konfigurierbaren Ein-/Ausgang. Eine Statusanzeige erfolgt über ein integriertes 1,54 TFT-Farb-Touchdisplay sowie LED-Indikatoren. Ein Reset-Button ist vorhanden. Das Gerät besitzt die Schutzart IP20 und wird mit 12…24 V DC betrieben. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN-Rail.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0