Schneider Electric Harmony: der Nachfolger von Preventa

Schneider Electric Logo

Ein besonders wichtiger Faktor an jeder Arbeitsstätte ist die Maschinensicherheit, die den Schutz von Menschen und Materialien jederzeit garantieren muss. Deshalb ergänzen den Bereich der Sicherheitstechnik bei Automation24 nun Sicherheitsrelais von Schneider Electric aus der Baureihe Harmony Universal XPSU und Harmony Basic XPSB. Unter dem Namen Harmony setzt Schneider Electric die Entwicklung seiner Sicherheitsrelais aus der ehemaligen Baureihe Prevanta fort und verbessert sie stetig weiter.



Schneider Electric Harmony XPS Universal und Harmony XPS Basic schützen Personal und Maschinen

Die Sicherheitsrelais von Schneider Electric sind in der Harmony Baureihe in zwei unterschiedlichen Varianten verfügbar: Harmony Universal XPSU für vielfältige Einstellungen und Harmony Basic XPSB für einfache Anwendungen.

Harmony Universal XPSU ermöglicht komplexe Einstellungen

Die Reihe Harmony Universal XPSU von Schneider Electric wurde speziell für die Bedürfnisse der Industrie 4.0 entwickelt. Sie basiert auf der Einfachheit der Anwendung von fest verdrahteten Sicherheitsrelais und ergänzt diese um eine Vielzahl von Status- und Diagnosemeldungen, bei denen vorher die aufwändige und teurere Feldbustechnologie erforderlich war.

Mit den Modulen deckt Schneider Electric ein breites Spektrum an Sicherheitsanwendungen ab. Sie ermöglichen eine effiziente Kommunikation von mehr als 40 verschiedenen Meldungen an eine SPS über eine einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindung und helfen so, Stillstandzeiten bei auftretenden Fehlern zu reduzieren.

In nur einem einzigen Sicherheitsrelais finden sich alle nötigen Informationen zu Zustand, bevorstehenden Maschinentestintervallen oder Diagnosedaten. Schneider Electric Harmony Universal sendet kontinuierlich ein sogenanntes Datentelegramm direkt an die Steuerung, sodass Status- und Fehlermeldungen kontinuierlich einsehbar sind und dabei unterstützen, die Produktivität auf einem konstant hohen Niveau zu halten.

Die Module sind in einer Breite von 22,5 mm und 45 mm verfügbar. Es sind zwei Klemmreihen an der Ober- und Unterseite verbaut, wobei es sich hier um abnehmbare Schraub- oder Federzugklemmen handelt. Außerdem verfügen sie über einen plombierbaren Deckel an der Vorderseite, um die Wahlschalter vor Manipulationen zu schützen.

Je nach Einsatz kann das Sicherheitsrelais Harmony Universal auf der Hutschiene oder direkt an der Wand montiert werden. Die einstellbare Abschaltverzögerung über die Frontseite liegt in einem Zeitbereich zwischen 0 und 900 Sekunden und passt sich damit individuellen Bedürfnissen an.

Durch zwei verfügbare Varianten mit der Spannungsversorgung von 24 V AC/DC und 48 bis 240 V AC/DC kann der Spannungsbereich vollständig abgedeckt werden. Alle Harmony Universal Sicherheitsrelais bieten dabei die Möglichkeit zur Kontakterweiterung durch seitliche Anreihung, ohne eine Querverdrahtung durchführen zu müssen.

Harmony Universal ist nicht auf eine bestimmte Signalform beschränkt und ermöglicht so die Einstellung von verschiedenen Sicherheitsfunktionen. Dadurch reduziert sich nicht nur die Variantenvielfalt, sondern das richtige Modul ist auch schneller verfügbar. Dies kann dabei helfen, Zeit und Kosten zu sparen.

Darüber hinaus können viele Startbedingungen wie automatischer Start, überwachter Start oder optionaler Anlauftest direkt am Relais eingestellt werden, sodass Technikerinnen und Technikern viel Zeit erspart werden kann. Verfügbar sind außerdem Informationen über die Schalthäufigkeit von Sicherheitsfunktionen, die verschleißbedingten Ausfällen durch rechtzeitige Wartung vorbeugen können.

Zusätzlich verfügt speziell das Modul Schneider Electric Harmony XPSUVN über eine erweiterte Sicherheitsfunktion zum Erkennen von Motorstillständen. Sie erfolgt per Messung der Remanenzspannung und ist für alle gängigen Motorentypen bis 690 V möglich. So können Stillstandzeiten bei auftretenden Fehlern effizient reduziert werden.

Harmony XPSU ist unter anderem geeignet für:

  • Not-Aus-Schalter
  • Sicherheitsschalter
  • Überwachung von Schutzeinrichtungen
  • Bereichsabsicherungen
  • Drehzahlüberwachung
  • Erhöhung der Anzahl an Kontakten

Harmony Basic XPSB für einfache Anwendungen

Das Sicherheitsrelais Harmony ist außerdem mit der Baureihe XPSB in einer reduzierten Basic Variante verfügbar. Sie bietet weniger Flexibilität als die Harmony Universal Baureihe, punktet dafür aber mit einfacher Handhabung.

Die Relais sind jeweils auf exakt eine Anwendungsmöglichkeit zugeschnitten und verfügen über keinerlei Einstellungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt hier auf der einfachen Bedienung und Implementierung. So stehen klassische Funktionen und eine leichte Bedienbarkeit mit vielen Schaltkontakten im Fokus.

Das Modul muss nur auf der Hutschiene platziert und entsprechend verdrahtet werden. Danach ist es sofort einsatzbereit, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Mit der Harmony Basic Variante lassen sich grundlegende Sicherheitsfunktionen einfach und zuverlässig realisieren.

Darüber hinaus bietet die Harmony Basic Baureihe noch ein Sicherheitsrelais mit Zeitfunktion. Das neue Modul XPSBAT verfügt über zwei direktschaltende Schließer sowie einen zeitverzögerten Schließer und kann an Not-Aus bzw. Not-Halt, Positionsschalter oder Lichtgitter angeschlossen werden. Über zwei Drehknöpfe an der Front des Relais ist die Einstellung einer Zeitverzögerung von bis zu 15 Minuten möglich.

Damit ist Schneider Electric Harmony Basic die optimierte Lösung für Applikationen mit fest verdrahteten Sicherheitsrelais. Es wurde speziell entwickelt für den einfachen Einsatz in Maschinen, bei denen einzelne Sicherheitsfunktionen überwacht werden sollen. Darunter fallen:

  • Not-Halt / Not-Aus
  • Schutztürüberwachung
  • Bereichsabsicherungen
  • Stillstandüberwachung

Schneider Electric bei Automation24: Ihr Spezialist für industrielle Sicherheitstechnik

Wählen Sie aus dem Sortiment von Automation24 das Sicherheitsrelais von Schneider Electric, das genau zu Ihrer gewünschten Sicherheitsfunktion passt. Die Relais umfassen dabei funktionale und skalierbare Lösungen für Ihre Maschinen. Selbstverständlich erfüllen die Module internationale Normen. Die Sicherheitsrelais sind entwickelt für alle potenziell gefährlichen Maschinen und eignen sich für einen umfassenden Schutz von Personen und sogar ganzen Anlagen.

Sicherheitsrelais sorgen dafür dafür, dass Gefahren rechtzeitig erkannt und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. So sind sie ein wichtiger Baustein, um Unfälle und Verletzungen in Ihrem Betrieb zu verhindern. Mit Harmony Universal und Harmony Basic von Schneider Electric holen Sie sich zuverlässige Sicherheitsrelais vom weltweit anerkannten Spezialisten für industrielle Sicherheitstechnik ins Haus.

Die Produkte von Schneider Electric sind bei Automation24 ab Lager verfügbar und werden in der Regel bei einer Bestellung werktags bis 15 Uhr innerhalb von 24 Stunden versandt. Bei Fragen zu den Produkten von Schneider Electric nehmen Sie gerne Kontakt zu unseren kompetenten Fachexperten auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!