Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Selec 600XU und Selec 600DT bieten zahlreiche Zeitfunktionen. Doch ihr volles Potenzial bleibt dennoch oft ungenutzt. Das soll sich ab sofort ändern und dabei helfen wir Ihnen! Welche Vorteile die Selec Zeitrelais bieten und welche Zeitfunktionen Sie wie für sich nutzen können, erfahren Sie hier.
Sie wissen schon welches Zeitrelais Sie benötigen?
Sie ziehen eine persönliche Beratung vor?
Sie benötigen eine Kompakt-Übersicht der Selec Zeitfunktionen?
Bei Selec 600XU und Selec 600DT handelt es sich um vielseitige Zeitrelais, genauer gesagt um Multifunktionszeitrelais, die eine breite Palette an Zeitfunktionen vereinen. Doch das alleinige Vorhandensein dieser Funktionen genügt nicht, wenn Sie mit ihren Anwendungsmöglichkeiten nicht vertraut sind.
Hier wollen wir mit den Unklarheiten rund um die beiden Selec Zeitrelaistypen aufräumen und Ihnen Beispiele für mögliche Einsatzgebiete liefern, damit sie ihr volles Potenzial erkennen und für Ihre Projekte nutzen können.
Die beiden Multifunktionszeitrelais von Selec 600XU und 600DT überzeugen mit den folgenden Vorteilen für Ihre Anwendungen:
Die Zeitrelais Selec 600XU und Selec 600DT bieten eine Vielzahl von Zeitfunktionen, um zeitgesteuerte Abläufe präzise zu realisieren.
Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die einzelnen Funktionen — von den Bedingungen, zu der Aufschlüsselung der Bezeichnungen bis hin zu Erläuterungen und praktischen Anwendungsfällen. Das ermöglicht Ihnen ein tieferes Verständnis für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser Relaismodelle zu entwickeln.
Die Bezeichnungen, die von Selec vergeben werden, sind durch Buchstaben abgekürzt. Einige dieser Buchstaben sind für das Zeitrelais 600XU anderen Funktionen zugeordnet als für das 600DT und umgekehrt. Es gibt auch Buchstaben, die für identische Funktionen genutzt werden. Die folgende Übersicht soll den Umgang mit den Zeitfunktionen erleichtern.
| Zeitfunktion | Selec 600DT | Selec 600XU |
|---|---|---|
| Ansprechverzögerung | A | A |
| Einschaltwischer | B | B |
| Taktgeber mit Pausenbeginn | C | - |
| Taktgeber mit Impulsbeginn | D | - |
| Blinker mit Pausenbeginn | E | C |
| Blinker mit Impulsbeginn | F | Ci |
| Ansprechverzögerter Impulsgeber | H | D |
| Rückfallverzögerung | J | E |
| Ansprech-/Rückfallverzögerung | K | F |
| Impulsformer (negative Flanke ***) |
L | H |
| Impulsformer | P | I |
| Retriggerbarer Impulsformer | Q | J |
| Toggle-Relais | R | K |
| Addierende Ansprechverzögerung (negative Flanke ***) | T | Ai |
| Addierende Rückfallverzögerung (negative Flanke ***) | U | Bi |
Damit Zeitfunktionen ausgeführt werden können, müssen bestimmte Bedingungen gegeben sein.
So gilt folgendes: Wenn kein Steuerkontakt Y1 für die Zeitfunktion notwendig ist, wird der Vorgang mit dem Anlegen der Versorgungsspannung (U) bzw. (VS) gestartet.
Die Funktionen ohne Steuerkontakt wären beim Zeitrelais 600XU A, B, C, Ci sowie D und beim 600DT die Funktionen A, B, C, D, E, F sowie H.
Ist dagegen ein Steuerkontakt Y1 erforderlich, muss die Versorgungsspannung (U beim 600XU) bzw. (VS beim 600DT) dauerhaft anliegen und das Zeitrelais wird über den Steuerkontakt aktiviert. Das trifft beim 600XU Zeitrelais auf die Funktionen E, F, H, I, J, K, Ai sowie Bi und beim 600DT auf die Funktionen J, K, L, P, Q, R, T sowie U zu.
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über die Zeitfunktionen der Selec 600XU- und Selec 600DT-Zeitrelais, einschließlich Erläuterungen der Funktionen sowie Anwendungsbeispiele.
| Zeitfunktion(en): | Erklärung: | Anwendungsbeispiel/Einsatzort: | Beispielbild für Applikation: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechverzögerung (A) beim 600XU und beim 600DT |
Die Schaltfunktion wird erst nach Ablauf der Verzögerungszeit ausgeführt. | Bewässerungsanlagensteuerung in der Landwirtschaft (Beispiel I): Durch Schalterumlegung wird das Zeitrelais aktiviert. Nach Ablauf der eingestellten Ansprechzeitverzögerung startet die Bewässerungsanlage in einem Gewächshaus. |
|
|||
Einschaltwischer (B) beim 600XU und beim 600DT |
Die Schaltfunktion wird sofort ausgeführt und erst nach der eingestellten Zeit beendet. | Bewässerungsanlagensteuerung in der Landwirtschaft (Beispiel II): Durch Schalterumlegung wird das Zeitrelais aktiviert. Die Bewässerungsanlage in einem Gewächshaus startet sofort. Erst nach Ablauf der programmierten Einschaltwischer-Verzögerung wird das Zeitrelais ausgeschaltet. |
|
|||
Taktgeber (asymmetrischer Zyklus) nur beim 600DT
|
|
Saucenherstellung in der Lebensmittelindustrie: Eine Flüssigkeit muss jede Stunde für 10 Minuten umgerührt werden, um eine homogene Mischung zu gewinnen. Es kann ausgewählt werden, ob mit der Pause von einer Stunde begonnen werden (1) oder direkt mit dem Umrühren gestartet werden soll (2). |
|
|||
Blinker
|
|
|
![]() |
|||
Ansprechverzögerter Impulsgeber H beim 600DT / D beim 600XU |
Das Zeitrelais wartet eine vordefinierte Zeit (t1), bevor es einen Impuls sendet. Die Dauer des Impulses (t2) ist ebenfalls zeitlich vorgegeben. |
Steuerung von störungsanfälligen Industrieanlagen: Zum zeitverzögerten Start von Maschinen nach einem Stromausfall, um Schäden zu vermeiden und einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten. |
|
|||
Rückfallverzögerung J beim 600DT / E beim 600XU |
Sobald ein Steuersignal Y1 angelegt wird, startet die Schaltfunktion. Nach Ausschaltung von Y1 fängt die vordefinierte Zeit (t) an abzulaufen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Zeitfunktion ab. Wenn nach Ausschaltung von Y1 binnen einer Zeit (ta) < (t), Y1 erneut eingeschaltet wird, beginnt die Zeitfunktion von Neuem. |
Belüftungsmanagement in der Gebäudeindustrie: Nachdem ein bestimmtes Auslöseereignis erreicht wurde, wie etwa das Erreichen einer bestimmten Raumtemperatur, wird die Belüftung für eine vordefinierte Zeitspanne fortgesetzt, bevor sie wieder in den Ruhezustand zurückkehrt. Dies gewährleistet eine effiziente Luftreinigung ohne auf temporäre Schwankungen zu reagieren und minimiert gleichzeitig unnötige Schaltzyklen der Abluftanlage. |
|
|||
Ansprech-/ K beim 600DT / F beim 600XU |
Mit dem Steuersignal Y1 startet die Ansprechverzögerung und nach deren Ablauf sofort die Rückfallverzögerung. Die eingestellte Zeit (t) ist sowohl für die Ansprech- als auch für die Rückfallverzögerung gültig. |
Wartungsmanagement in der Fertigungsindustrie: Nach einer Störung (Ansprechzeit) soll nicht sofort zur Normalproduktion zurückgekehrt werden. Die Ansprechverzögerung dient als Puffer, um mögliche kurzzeitige Störungen zu beheben, bevor das System wieder in den Normalbetrieb übergeht. Dies kann Maschinenschäden durch vorzeitige Wiederaufnahme der Produktion vorbeugen. |
|
|||
Impulsformer L beim 600DT / H bei 600XU |
Das Zeitrelais löst aus, wenn das Steuersignal Y1 abfällt und die eingestellte Zeit (t) beginnt abzulaufen. Wenn nach Ausschaltung von Y1 binnen einer Zeit (t1) < (t) noch einmal Y1 eingeschaltet wird, beginnt die Zeitfunktion erneut. |
Zeitgesteuertes industrielles Alarmmanagement: In einem industriellen Überwachungssystem wird ein Alarm ausgelöst, nachdem ein bestimmtes Signal (negative Flanke) erkannt wurde. Das geschieht jedoch nicht unmittelbar, sondern erst nach Ablauf einer festgelegten Zeitdauer. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein unnötiger Alarm bei kurzfristigen Schwankungen ausgelöst wird. Nur anhaltende Störungen führen zu einer Alarmaktivierung. |
|
|||
Impulsfomer (P bzw. I) P beim 600DT / I beim 600XU |
Mit dieser Zeitfunktion kann ein Steuersignal Y1 um die eingestellte Zeit (t) verlängert werden. |
Zeitgesteuerte Pumpensteuerungen in Abwasseranlagen: In der Regel stoppt die Pumpe sofort, wenn ein Tank voll ist. Bei einem kurzzeitig erhöhten Flüssigkeitsbedarf kann es vorkommen, dass sie bei maximaler Füllstanderreichung nicht sofort stoppen soll. Die Funktion beugt überflüssigen Ein- und Ausschaltprozesseen vor und erhöht die Lebensdauer der Pumpen. |
|
|||
Retriggerbarer Impulsformer Q beim 600DT / J beim 600XU |
Das Zeitrelais wird durch jedes neue Steuersignal Y1 zurückgesetzt und die vorprogrammierte Verzögerungszeit (t) beginnt erneut von vorne abzulaufen. Die Impulszeit (ta) darf nicht größer sein als die eingestellte Zeit (t). |
Torsteuerung in der Logistik: Nach Betätigung des Drucktasters öffnet sich das Tor und die vordefinierte Zeit läuft ab. Wird der Drucktaster erneut betätigt oder wird ein durchfahrendes Objekt von einer Lichtschranke detektiert, verlängert sich die ablaufende Zeit und die Funktion beginnt von Neuem. |
|
|||
Toggle Relais (R bzw. K) R beim 600DT / K beim 600XU |
Diese Funktion ermöglicht es, das Zeitrelais mit jedem Steuerpuls über Y1 ein- und auszuschalten. |
Industrielle Beleuchtungssteuerung: Mit einem Taster kann ein dauerhafter Ein- oder Ausschaltvorgang realisiert werden. Dadurch lässt sich beispielsweise das Licht in einem Raum mit mehreren Tastern steuern, ohne eine aufwendige Kreuzschaltung einrichten zu müssen. |
|
|||
Addierende Verzögerung (negative Flanke ***)
|
|
|
|
|||
*** Negative Flanke = Spannungsänderung von High auf Low |
||||||
| Selec-Zeitrelaistyp | 600DT-CU | 600XU-CU |
|---|---|---|
| Technologie | Digital | Analog |
| Anwendungsart | Für komplexere Anwendungen über einen längeren Zeitverlauf geeignet. | Für einfachere Anwendungen über eine kürzere Zeit vorgesehen. |
| Bedienung | Zeit ist komfortabel über das Display einstellbar. Die Einheit ist veränderbar. |
Zeit kann über ein herkömmliches Potentiometer eingestellt werden. Die Einheit bleibt immer gleich. |
| Einstellbare Zeitintervalle | (t1) und (t2) ist einstellbar. | Nur ein Zeitintervall ist auswählbar. |
| Anzahl an Zeitfunktionen | 15 Stück | 13 Stück |
| Genauigkeit | Einstellung: ±0,1% der eingestellten Zeit oder ±5ms (höherer Wert). | Einstellung: ±5% vom Endwert. |
| Selec 600DT-CU bestellen | Selec 600XU-CU bestellen |
Die Selec 600XU und Selec 600DT Multifunktionszeitrelais bieten eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für Zeitsteuerungsaufgaben in verschiedenen Anwendungen. Entdecken Sie ihr volles Potenzial und nutzen Sie sie für Ihre Projekte.