Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

2-poliger Spannungsprüfer mit LCD-Display Weidmüller Digi-Check - 9918850000

Artikelnummer: 102995
EAN: 4032248405732
  • 2-poliger Spannungsprüfer
  • LCD-Display inkl. Barrgraph
  • Gemäß VDE-Norm
  • 690 V AC/DC
  • Einhandprüfung
  • Prüfspitzenschutz
  • Durchgangsprüfung
  • Anzeige leere Batterie
  • HOLD-Funktion
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Polaritätserkennung
  • Einpolige Phasenprüfung möglich
  • Inkl. Batterie
-21 % UVP: 102,70
80,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 7 Tagen
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Digitaler Spannungsprüfer
Mess- und Prüfwerkzeug

Elektrische Daten

0,30...690 V AC/DC
8 kV
LCD

Mechanische Daten

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
2-poliger Spannungsprüfer mit LCD-Display Weidmüller Digi-Check - 9918850000
Der 2-polige Spannungsprüfer Digi-Check - 9918850000 von Weidmüller verfügt über einen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Als Funktionen stehen Einhandprüfung, Durchgangsprüfung, Anzeige für leere Batterie, HOLD-Funktion und Polaritätserkennung zu Verfügung. Außerdem ist eine einpolige Phasenprüfung möglich. Der Spannungsprüfer mit einer Nennspannung von maximal 690 V AC/DC ist VDE genormt. Eine Batterie und der Prüfspitzenschutz sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen