• 2-poliger Spannungsprüfer
  • LCD-Display inkl. Bargraph
  • Gemäß VDE-Norm
  • 1.000 V AC/DC
  • Einhandprüfung
  • Prüfspitzenschutz
  • Durchgangsprüfung
  • Anzeige leere Batterie
  • HOLD-Funktion
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Polaritätserkennung
  • Einpolige Phasenprüfung möglich
  • 30 mA FI-Schutzschalter (RCD)
  • Inkl. Batterie

2-poliger Spannungsprüfer mit LCD-Display Weidmüller VT DIGI PRO - 9918870000

Artikelnummer: 102994
EAN: 4032248405756
Technische Daten

digitaler Spannungsprüfer

1...1000 V AC/DC

8 kV

LCD

264 x 33 x 67 mm

-15 °C

55 °C

IP65

RoHS
EAC
REACH-SVHC

Erweiterte Artikelbeschreibung
2-poliger Spannungsprüfer mit LCD-Display Weidmüller VT DIGI PRO - 9918870000
Der 2-polige Spannungsprüfer VT DIGI PRO - 9918870000 von Weidmüller verfügt über einen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Als Funktionen stehen Einhandprüfung, Durchgangsprüfung, Anzeige für leere Batterie, HOLD-Funktion und Polaritätserkennung zu Verfügung, außerdem ist eine einpolige Phasenprüfung möglich. Die zuschaltbare Last ermöglicht es einen 30 mA FI-Schutzschalter (RCD) bewußt auszulösen. Der Spannungsprüfer VT DIGI PRO mit einer Nennspannung von maximal 1.000 V AC/DC ist VDE genormt. Eine Batterie und der Prüfspitzenschutz sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0