• Abisolier-/Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsen
  • Funktionen: Schneiden; Absetzen und Crimpen
  • Crimpbereich: 0,5...2,5 mm²
  • Abisolierlänge max.: 25 mm
  • Länge: 210 mm

Abisolier-/Crimpzange Weidmüller stripax plus 2.5 - 9020000000

Artikelnummer: 102898
EAN: 4008190067267
Technische Daten

Abisolier-/Crimpzange für Aderendhülsen

210 mm

25 mm

verkettete Aderendhülsenstreifen

0,5...2,5 mm²

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abisolier-/Crimpzange Weidmüller stripax plus 2.5 - 9020000000
Die Abisolier- und Crimpzange stripax plus 2.5 - 9020000000 von Weidmüller für verkettete Aderendhülsen, kann zum Crimpen, Absetzen und Schneiden verwendet werden. Der Crimpbereich liegt zwischen 0,5 und 2,5 mm², die Abisolierlänge bei max. 25 mm. Die Zange ist 210 mm lang.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0