• Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung
  • Kabeltyp: Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
  • Max. Abisolierlänge: 25 mm
  • Leiterquerschnitt 0,08...10 mm²
  • Länge 190 mm

Abisolierzange Weidmüller STRIPAX - 9005000000

Artikelnummer: 102862
EAN: 4008190072506
Technische Daten

Abisolier- und Schneidwerkzeug

feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation

0,08...10 mm²

190 mm

25 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abisolierzange Weidmüller STRIPAX - 9005000000
Mit der automatischen Absetzzange STRIPAX - 9005000000 von Weidmüller können feindrähtige und massive Leiter von 0,08 bis 10 mm² auf eine Länge bis maximal 25 mm problemlos abisoliert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0