• Abisolierwerkzeuge mit automatischer Einstellung
  • Kabeltyp: Feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation
  • Max. Abisolierlänge: 25 mm
  • Leiterquerschnitt: 0,25...6 mm²
  • Länge: 190 mm

Abisolierzange Weidmüller STRIPAX ULTIMATE - 1468880000

Artikelnummer: 103018
EAN: 4050118274158
Technische Daten

Abisolier- und Schneidwerkzeug

feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation

6 mm²

0,25...6 mm²

190 mm

25 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abisolierzange Weidmüller STRIPAX ULTIMATE - 1468880000
Mit der automatischen Absetzzange STRIPAX Ultimate - 1468880000 von Weidmüller können feindrähtige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation von 0,25 bis 6 mm² auf eine Länge bis maximal 25 mm problemlos abisoliert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0