Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Abisolierzange Weidmüller STRIPAX ULTIMATE XL - 1512780000

Artikelnummer: 103019
EAN: 4050118319934
  • Abisolierwerkzeuge mit automatischer Einstellung
  • Kabeltyp: Feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation
  • Max. Abisolierlänge: 25 mm
  • Leiterquerschnitt 2,5...10 mm²
  • Länge 190 mm
-21 % UVP: 105,50
83,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Abisolier- und Schneidwerkzeug
Abisolierwerkzeug

Mechanische Daten

feindrähtige u. massive Leiter mit halogenfreier Isolation
6 mm²
2,5...10 mm²
190 mm
25 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abisolierzange Weidmüller STRIPAX ULTIMATE XL - 1512780000
Mit der automatischen Absetzzange STRIPAX Ultimate XL - 1512780000 von Weidmüller können feindrähtige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation von 2,5 bis 10 mm² auf eine Länge bis maximal 25 mm problemlos abisoliert werden.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen