• Universal-Abmantelwerkzeug für Linkshänder
  • Abmanteln von Rund-; Feuchtraum-; Daten- und Koaxial-Kabeln
  • Kabeldurchmesser: 8..13 mm (Rundkabel); Cat 5-7 twisted-pair Datenkabel; 4,8...7,5 mm (Koaxial-Kabel)
  • Integrierte Abisoliervorrichtung (Querschnite): 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm²
  • Verdecktes Messer für Längsschnitte

Abmantelwerkzeug für Linkshänder KNIPEX ErgoStrip L - 169502SB

Artikelnummer: 104041
EAN: 4003773082910
Technische Daten

Abisolier- und Schneidwerkzeug

Linkshänder

Rundkabel

0,2...4 mm²

130 mm

8...13 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abmantelwerkzeug für Linkshänder KNIPEX ErgoStrip L - 169502SB
Das universelle-Abmantelwerkzeug für Linkshänder ErgoStrip L – 169501SB von KNIPEX ist ein praktisches 3-in-1 Werkzeug für das schnelle Abmanteln von allen gängigen Rund- und Feuchtraumkabeln sowie Daten-Kabel und Koaxial-Kabel. Dank des ergonomischen Griffdesigns erfolgt das Entmanteln besonders leicht. Außerdem verfügt ErgoStrip auch über eine integrierte Abisoliervorrichtung für Querschnitte von 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm². Das verdeckte Längsmesser ermöglicht saubere und präzises Längsschnitte der Ummantelung. Das robuste Werkzeug aus glasfaserverstärktem Kunststoff verfügt üpber eine griffgünstige Weichkunststoff-Zone.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0