• Schneid-/Abmantelwerkzeug für UTP und STP-Datenkabel
  • Leitungsdurchmesser: 0,5...12,5 mm
  • Schnitttiefe: Einstellbar
  • Schneidleistung max.: 8 mm/4 mm²
  • Längenanschlag für wiederholbare Schneid- und Abisolierlängen

Abmantelwerkzeug Weidmüller AM 12 - 9030060000

Artikelnummer: 102866
EAN: 4008190337827
Technische Daten

Abmantelwerkzeug für Datenkabel

UTP- und STP-Datenkabel

8 mm/4 mm²

einstellbar mm

0,5...12,5 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abmantelwerkzeug Weidmüller AM 12 - 9030060000
Mit dem Abmantel- und Schneidwerkzeug AM 12 - 9030060000 von Weidmüller können PUTP und STP-Datenkabel mit einem Durchmesser von 0,5 bis 12,5 mm abisoliert werden. Die Schnittleistung geht bis 8 mm bzw. 4 mm². Dank eines Längenanschlages sind wiederholgenaue Schneid- und Abisolierlängen jederzeit möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0