• Kabelentmanteler mit Einzeladerabisoliereinrichtung und Längsschneider
  • Abmanteln von Rundkabel
  • Leitungsdurchmesser: 8...13 mm
  • Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich
  • Abisolieren von feindrähtigen u. massiven Leitern mit PVC-Isolation
  • Leiterquerschnitt 0,2...4 mm²
  • Integrierte Schneideklinge

Abmantelwerkzeug Weidmüller STRIPPER ROUND TOP - 9918050000

Artikelnummer: 102986
EAN: 4032248359165
Technische Daten

Kabelentmanteler mit Einzeladerabisolierer

feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation

0,2...4 mm²

125 mm

8...13 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abmantelwerkzeug Weidmüller STRIPPER ROUND TOP - 9918050000
Der Kabelentmanteler STRIPPER ROUND TOP - 9918050000 von Weidmüller mit integrierter Einzeladerabisoliereinrichtung kann zum Abmanteln von Rundkabeln mit 8 bis 13 mm Durchmesser verwendet werden. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist hierbei nicht erforderlich. Mit der praktischen Einzeladerabisoliereinrichtung können Leiterquerschnitte von 0,2 bis 4 mm² abisoliert werden. Die ausschiebbare Schneidklinge kann für Längsschnitte verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0