• Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 95 x 65 x 60 mm (H x B x T)
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM090706 - 5814020

Artikelnummer: 101823
EAN: 6418074011428
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

65 mm

95 mm

60 mm

ABS

PUR

IK07

ja

-40...80 °C

-40...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM090706 - 5814020
Das praktische Gehäuse TEMPO TAM090706 – 5814020 von FIBOX mit den Abmessungen 95 x 65 x 60 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige graue Gehäusedeckel des TEMPO TAM090706 bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang der Baureihe TEMPO sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschiene enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0