• Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 201 x 163 x 98 mm (H x B x T)
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM201610 - 5814025

Artikelnummer: 101836
EAN: 6418074062673
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7035)

163 mm

201 mm

98 mm

ABS

PUR

IK07

ja

-40...80 °C

-40...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM201610 - 5814025
Das praktische Gehäuse TEMPO TAM201610 - 5814025 von FIBOX mit den Abmessungen 187 x 122 x 90 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige graue Gehäusedeckel des TEMPO TAM201610 bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang der Baureihe TEMPO sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschiene enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0