• Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung
  • Kabeltyp: Feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
  • Max. Abisolierlänge: 25 mm
  • Leiterquerschnitt: 6...16 mm²
  • Länge: 190 mm

Absiolierzange Weidmüller STRIPAX 16 - 9005610000

Artikelnummer: 102863
EAN: 4008190183875
Technische Daten

Abisolier- und Schneidwerkzeug

feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation

6...16 mm²

190 mm

25 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Absiolierzange Weidmüller STRIPAX 16 - 9005610000
Mit der automatischen Absetzzange STRIPAX 16 - 9005610000 von Weidmüller können feindrähtige und massive Leiter von 6 bis 16 mm² auf eine Länge bis maximal 25 mm problemlos abisoliert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0