• Absperrventil für Druckmessgeräte
  • 2-fach
  • Bauform: quadratisch/gegenüberliegend (A/I)
  • Prozessanschluss: G 1/2 außen
  • Geräteanschluss: G 1/2 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE
  • Entlüftungsanschluss: 1/4 NPT Innengewinde mit Verschlussschraube

Absperrventil WIKA IV202 - 14275097

Artikelnummer: 108524
EAN: 4250738135093
Technische Daten

Absperrventil

420 bar

G 1/2 A - G 1/2 I

PTFE
CrNi-Stahl 316/316L

CE
CRN
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Absperrventil WIKA IV202 - 14275097
Das Block-and-bleed-Ventil IV202 - 14275097 von WIKA in der quadratisch gegenüberliegenden Ausführung ist das ideale Zubehör zur Absperrung und Entlüftung von Druckmessgeräten. Durch das Schließen des Absperrventils lassen sich die Messgeräte für Instandhaltungen vom Prozess sicher trennen und entfernen. Der Verschleiß von Dichtelementen wird anhand der nichtdrehenden Spindelspitze reduziert. Das Absperrventil IV202 - 14275097 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss, einen G 1/2 Geräteanschluss und einen 1/4 NPT Entlüftungsanschluss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0