• Absperrventil für Druckmessgeräte
  • 2-fach
  • Bauform: flach/gewinkelt
  • Prozessanschluss: G 1/2 innen
  • Geräteanschluss: G 1/2 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE
  • Entlüftungsanschluss: 1/4 NPT Innengewinde mit Verschlussschraube

Absperrventil WIKA IV211 - 47463244

Artikelnummer: 108523
EAN: 4250738135086
Technische Daten

Absperrventil

420 bar

G 1/2 I - G 1/2 I

PTFE
CrNi-Stahl 316/316L

CE
CRN
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Absperrventil WIKA IV211 - 47463244
Das Block-and-bleed-Ventil IV211 - 47463244 von WIKA in der flach gewinkelten Ausführung ist das ideale Zubehör zur Absperrung und Entlüftung von Druckmessgeräten. Durch das Schließen des Absperrventils lassen sich die Messgeräte für Instandhaltungen vom Prozess sicher trennen und entfernen. Der Verschleiß von Dichtelementen wird anhand der nichtdrehenden Spindelspitze reduziert. Das Absperrventil IV211 - 47463244 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss, einen G 1/2 Geräteanschluss und einen 1/4 NPT Entlüftungsanschluss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0