• Absperrventil für Druckmessgeräte
  • 2-fach
  • Bauform: flach/gegenüberliegend
  • Prozessanschluss: G 1/4 innen
  • Geräteanschluss: G 1/4 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE
  • Entlüftungsanschluss: 1/4 NPT Innengewinde mit Verschlussschraube

Absperrventil WIKA IV212 - 40434242

Artikelnummer: 108528
EAN: 4250738135130
Technische Daten

Absperrventil

420 bar

G 1/4 I - G 1/4 I

PTFE
Edelstahl (1.4404/316L)

CRN
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Absperrventil WIKA IV212 - 40434242
Das Block-and-bleed-Ventil IV212 - 40434242 von WIKA in der flach gegenüberliegenden Ausführung ist das ideale Zubehör zur Absperrung und Entlüftung von Druckmessgeräten. Durch das Schließen des Absperrventils lassen sich die Messgeräte für Instandhaltungen vom Prozess sicher trennen und entfernen. Der Verschleiß von Dichtelementen wird anhand der nichtdrehenden Spindelspitze reduziert. Das Absperrventil IV212 - 40434242 verfügt über einen G 1/4 Prozessanschluss, einen G 1/4 Geräteanschluss und einen 1/4 NPT Entlüftungsanschluss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0