• Gehäuse
  • Grau
  • 222 x 125 x 81 mm (H x B x T)
  • Aluminium
  • Schutzart: IP66/IP67/IP68
  • Temperaturbereich: -50...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 122208 - 7811230

Artikelnummer: 101901
EAN: 6418074016119
Passendes Zubehör
Technische Daten

grau (RAL 7001)

125 mm

222 mm

81 mm

Aluminium

PUR

IK08

-50...120 °C

-50...80 °C

IP67
IP68
IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 122208 - 7811230
Das graue Aluminium Gehäuse ALN 122208 - 7811230 von FIBOX in den Maßen 222 x 125 x 81 mm ist in einem Temperaturbereich von -50…80 °C einsetzbar. Das robuste und schlagfeste Gehäuse ALN 122208 - 7811230 mit der Schutzart IP66/IP67/IP68 ist perfekt für den Einbau von Reihenklemmen auf DIN-Schienen geeignet. Im Lieferumfang sind Schrauben für die Montageplatte/DIN-Tragschiene enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0