Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Selec
  • Multifunktions-Zeitrelais
  • Analog
  • 13 Zeitfunktionen
  • 10 Zeitbereiche
  • 20...240 V AC/12...240 V DC
  • 1 x Wechsler Kontakt
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschlüsse IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Ansprechverzögerung/Einschaltwischer/Blinker mit Pausenbeginn/Blinker mit Impulsbeginn/ansprechverzögerter Impulsgeber/Rückfallverzögerung/Ansprech-/Rückfallverzögerung/Impulsformer (negative Flanke)/Impulsformer/retriggerbarer Impulsformer/Toggle-Relais/addierende Ansprechverzögerung (negative Flanke)/addierende Rückfallverzögerung

Analoges Multifunktions-Zeitrelais Selec 600XU-A-1-CU

Artikelnummer: 102079
EAN: 8906030303932
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Multifunktionsrelais
13
Multifunktion
10
0,1...1/0,3...3 (s/min/h), 1...10/3...30 (s/min)
Drehknöpfe
1 x Wechsler

Elektrische Daten

20...240 V AC/12...240 V DC
(Schließer) 5 A, (Öffner) 3 A bei 250 V AC

Mechanische Daten

17,5 mm
90 mm
60 mm
Tragschiene DIN 35
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C
Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Weitere Informationen

cULus
CE
RoHS

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Analoges Multifunktions-Zeitrelais Selec 600XU-A-1-CU
Das analoge Multifunktions-Zeitrelais 600XU-A-1-CU von Selec bietet 13 Zeitfunktionen in 10 Zeitbereichen von 0,1 Sekunden bis 3 Stunden. Das Zeitrelais 600XU-A-1-CU ist für eine einfache Tragschienen-Montage vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden. Mit den umfangreichen Zeitfunktionen, die per Drehknopf eingestellt werden können, bietet das Multifunktions-Zeitrelais 600XU-A-1-CU eine Lösung für fast alle Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 46
Bewertungen 12
Bewertungen 6
Bewertungen 4
Bewertungen 1