HARTING

Anbaugehäuse HARTING 09200030301 - Han 3A-AGG-QB

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102116
EAN: 4250738104310
  • Han 3A - Anbaugehäuse
  • Gerade
  • Querbügel
  • Zink-Druckguss pulverbeschichtet
  • Montageausschnitt: 22 x 22 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-19 % UVP: 3,95
3,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09120022751 - Han Q 2/0-BU 4-10 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 2 + PE, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 40 A, Leiterquerschnitt max.: 10 mm², Axialchraubanschluss
Artikelnummer: 102130
-5 % UVP: 21,70
20,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09120022753 - Han Q 2/0-BU 2,5-6 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 2 + PE, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 40 A, Leiterquerschnitt: max. 6 mm², Axialchraubanschluss
Artikelnummer: 102128
-5 % UVP: 20,79
19,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09120052733 - Han Q5/0-F-QL
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 5 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102132
-11 % UVP: 10,87
9,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Buchseneinsatz HARTING 09120052734 - Han Q5/0-F-QL 1,5 QMM
Han Q - Buchseneinsatz, Kontakte: 5 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102134
-13 % UVP: 11,19
9,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09200032711 - Han 3A-BU-S
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102111
-31 % UVP: 7,57
5,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Buchseneinsatz HARTING 09200032734 - Han 3A-F-QL 1,5 QMM
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 3 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102119
-41 % UVP: 13,30
7,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09200042733 - Han 4A-F-QL
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 4 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102124
-37 % UVP: 15,85
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09200042734 - Han 4A-F-QL 1,5 QMM
Han 3A - Buchseneinsatz, Kontakte: 4 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max: 1,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102126
-36 % UVP: 15,55
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stifteinsatz HARTING 09200042633 - Han 4A-M-QL
Han 3A - Sifteinsatz, Kontakte: 4 + PE, Bemessungsspannung: 230/400 V, Bemessungsstrom: 10 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Han-Quick Lock® Anschluss
Artikelnummer: 102123
-38 % UVP: 14,90
9,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbaugehäuse
Han A
Querbügel
3 A

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Zink
NBR
22 x 22 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP44 (IP67)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Anbaugehäuse HARTING 09200030301 - Han 3A-AGG-QB
Das gerade Anbaugehäuse 09200030301 - Han 3A-AGG-QB von HARTING aus pulverbeschichtetem Zink-Druckguss verfügt über einen 22 x 22 mm Montageausschnitt. Die Verriegelung beim Anbaugehäuse 09200030301 - Han 3A-AGG-QB erfolgt mit einem Querbügel.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen