• SIMATIC ET 200SP Base Unit
  • Base-Unit (BU30-MS6)
  • mit F-DI
  • für ET 200SP Motorstarter
  • ohne Einspeisung
  • Polzahl: 3
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schutzart: IP20

Base-Unit Siemens SIMATIC ET 200SP BU30-MS6 - 3RK1908-0AP00-0FP0

Artikelnummer: 110676
EAN: 4047621021362
Passendes Zubehör
Technische Daten

Base-Unit

BU30-MS6

24 V DC

30 x 215 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Base-Unit Siemens SIMATIC ET 200SP BU30-MS6 - 3RK1908-0AP00-0FP0
Die SIMATIC ET 200SP Base-Unit BU30-MS6 – 3RK1908-0AP00-0FP0 von Siemens ist ein Basismodul für den ET 200SP Motorstarter mit Fail-Safe Digitaleingängen (F-DI). Sie dient als mechanische und elektrische Schnittstelle für die Motorstartermodule, besitzt jedoch keine eigene Einspeisung. Durch die Fail-Safe Digitaleingänge ermöglicht die BU30-MS6 die sichere Übertragung von Steuersignalen innerhalb des Systems und eignet sich besonders für sicherheitsgerichtete Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Ihr kompaktes und modulares Design erleichtert die Integration in bestehende Steuerungssysteme und ermöglicht eine flexible Systemerweiterung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0