• Batch Controller
  • Eingang: 1 x 4-20 mA oder Pulseingang
  • Ausgang: 2 x Relais
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Versorgungsspannung: 100…230 V
  • Schnittstellen: USB
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 144 x 144 x 103,1 mm
  • Maße Anzeige: 70 x 34 mm
  • Schutzart: IP65

Batch Controller Endress+Hauser RA33-AA1

Artikelnummer: 106850
EAN: 4250738124776
Technische Daten

Batch-Controller

füllen

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

2 x Relais

100...230 V AC

4-20 mA/Impuls/Frequenz

144 mm

144 mm

103,1 mm

144 x 144 mm

-20 °C

60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Batch Controller Endress+Hauser RA33-AA1
Der Batch Controller RA33-AA1 von Endress+Hauser erfasst den Durchfluss und steuert Ventile und Pumpen zur exakten Abfüllung oder Dosierung zuvor bestimmter Mengen. Temperatur-/Dichtekompensation wäre mit optionalem Anwendungspaket bestellbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0