• SIMATIC S7-1200
  • Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr
  • Steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten

Battery Board Siemens BB 1297 - 6ES7297-0AX30-0XA0

Artikelnummer: 103155
EAN: 6940408101333
Technische Daten

Batterie Board

G1

38 x 62 x 21 mm

-20 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Battery Board Siemens BB 1297 - 6ES7297-0AX30-0XA0
Das SIMATIC S7-1200 Battery Board BB 1297 - 6ES7297-0AX30-0XA0 von Siemens dient zur Langzeitpufferun der Echtzeituhr und wird einfach in den Signal Board Schat der CPU gesteckt. Eine passende Batterie (CR1025) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Das Battery Board BB 1297 - 6ES7297-0AX30-0XA0 kann ab der Version FW3.0 verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0