Befehls- & Meldegeräte


Befehls- und Meldegeräte für die einfache Bedienung

Befehls- und Meldegeräte werden primär in der Industrie eingesetzt, um bestimmte Befehle einzuleiten oder Zustände und Veränderungen auf akustische oder optische Weise zu signalisieren bzw. auf diese aufmerksam zu machen. Das Sortiment derartiger Befehls- und Meldeeinheiten reicht daher beispielsweise von Akustikmeldern, über Leuchtmelder bis hin zu Drucktasten und Not-Halt/Aus-Tasten. Letztere ermöglichen es, komplette Applikationen in Gefahrensituationen mit einem einzigen Knopfdruck anzuhalten.

Flexibel einsetzbar in allen Branchen der Industrie

In nahezu jeder industriellen Branche ist es wichtig, dass Befehle exakt weitergeleitet werden können und veränderte Produktionsbedingungen - wie eine erhöhte Maschinengeschwindigkeit - entsprechend erkennbar sind. Hier einige Beispiele für Branchen, in denen Befehls- und Meldegeräte eine bedeutende Rolle spielen:

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Lebensmittelherstellung und -technik
  • Produktionstechnik
  • Schiffsbau

Befehls- und Meldegeräte sind in industriellen Automatisierungen nicht mehr wegzudenken. So vollständig ein Prozess heutzutage auch automatisiert werden kann, entsprechend qualifiziertes Personal muss stets mit der Betreuung und Wartung der Produktionsabläufe in der Applikation betraut sein.

 

Robuste Befehls- und Meldegeräte für jede Anwendung

Automation24 führt eine Vielzahl von Artikeln aus dem Bereich Befehls- und Meldegeräte. Darunter auch unterschiedlichste Taster und Buzzer aus den Kategorien Drucktasten und Leuchtmelder sowie Fuß- und Grobhandtaster, welche sich durch eine hohe Schutzart und Schockfestigkeit auszeichnen. Ebenso muss für Applikationen, die eines optischen oder akustischen Signals bedürfen, auf widerstandsfähige Meldegeräte zurückgegriffen werden. Während Sie sich bei der optischen Signalisierung des Betriebszustandes mit den praktischen Signalleuchten im kompakten Format gut in begrenzten Raumsituationen behelfen können, können Sie die Komplettgeräte und adaptiven Elemente aus der Kategorie Signalsäulen flexibel einsetzen.

Dabei ist es zwingend erforderlich, dass die Befehls- und Meldegeräte dem Einsatzort entsprechend beschaffen sind, um so störsicher in die Applikation integriert werden zu können.

Bei Automation24 können Sie Befehls- und Meldegeräte der führenden Markenhersteller Eaton, Siemens und PATLITE erwerben. Diese Hersteller stehen für zuverlässige Qualität und sorgen für einen sicheren Betrieb.

Bei Automation24 finden Sie eine große Produktauswahl an Befehls- und Meldegeräten zu sehr günstigen Preisen. Verschaffen Sie sich einen Überblick und selektieren Sie jetzt die passenden Artikel für Ihre Applikation!