• Betätiger bei Versatz
  • Mindestbetätigungsradius: 400 mm
  • Material: Edelstahl (Niro)
  • Material Gehäuse: GD-Zn
  • Maße (B x H x T): 60 x 40 x 52,6 mm

     

    Im angeschraubten Zustand kann der Betätiger durch Eindrücken in das Betätigergehäuse in 90°-Schritten gedreht werden.

Betätiger BERNSTEIN ACF-1 - 3911742391

Artikelnummer: 108297
EAN: 4024337093883
Technische Daten

Betätiger

60 mm

40 mm

52,6 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Betätiger BERNSTEIN ACF-1 - 3911742391
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0