• Betätiger
  • Serie: PSENcode
  • Ausführung: codiert
  • Sensorprinzip: Transponder
  • Schutzart: IP6K9K
  • Abmessungen: 37 x 18 x 18 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Stück

Betätiger Pilz 541080

Artikelnummer: 113461
EAN: 4046548058819
Passendes Zubehör
Technische Daten

Betätiger

PSENcode

codiert

quaderförmig

18 mm

37 mm

18 mm

PBT

-25 °C

60 °C

IP6K9K

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Betätiger Pilz 541080
Der Pilz PSEN cs3.1 mit der Bestellnummer 541080 ist ein codierter Betätiger für Sicherheitsschalter der Serie PSENcode 3.x. Der Betätiger arbeitet nach dem Transponderprinzip und besitzt die Schutzart IP6K9K. Das Gehäuse besteht aus PBT und misst 37 x 18 x 18 mm. Der Lieferumfang umfasst einen Betätiger.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0