• Bluetooth-Datenlogger
  • Analoge Eingänge: 3
  • Digitale Eingänge: 1 (Impulszählung - Ereignisaufzeichnung - Loggerstart)
  • Digitale Ausgänge: 1 x PNP
  • Messelemente: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100-Sensoren - 0-5 V/0-10 V/0-50 mV/0-20 mA/4-20 mA
  • Speicher: 140.000 Datensätze mit Zeitstempel
  • Aufnahmeintervall: 1 s...18 Std.
  • Schnittstellen: USB/Bluetooth 4.1 (BLE)
  • Anzeige: LCD 3 x 4 ½-stellig
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC oder Batterien (4 x AAA)
  • Maße (B x H x T): 120 x 100 x 40 mm

Bluetooth-Datenlogger NOVUS LogBox Connect BLE - 8813004000

Artikelnummer: 106509
EAN: 7899850601665
Technische Daten

Datenlogger

LCD

Konfiguration über Software

140.000 Datensätze mit Zeitstempel

NXperience (für USB-PC) oder NXperience Mobile App (für Smartphone)

8 (mit Summeroption)

4

1

3

PNP

10 V

30 V

DC

200 mA

Wandmontage
Magnetbefestigung

ABS
PC

-20 °C

70 °C

IP40

Bluetooth
USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bluetooth-Datenlogger NOVUS LogBox Connect BLE - 8813004000
Die LogBox Connect BLE - 8813004000 ist ein Bluetooth-Datenlogger mit einem digitalen und drei analogen Eingängen sowie einem PNP-Ausgang. Sie ist geeignet für Thermoelemente J, K, T, N, R, S, B und E, für Pt100-Sensoren sowie für 0-5 V/0-10 V/0-50 mV/0-20 mA/4-20 mA-Messelemente. Die LogBox Connect BLE lässt sich am Desktop bzw. Notebook über USB mit Hilfe der NXperience Software bzw. am Smartphone oder Tablet über Bluetooth mit Hilfe der NXperience Mobile App einfach konfigurieren und einstellen. Es können bis zu 140.000 Datensätze mit Zeitstempel gespeichert werden. Zudem verfügt die LogBox Connect BLE - 8813004000 über ein großes Display zum problemlosen Ablesen der gelieferten Daten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0