Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • ctrlX Web Panel
  • Touchbedienung
  • 10'' Mildex Display
  • 1280 x 800 Pixel
  • Schnittstellen: 2x RJ45 Ethernet / 2x USB-A / 1x RS232/422/485
  • 24 V DC
  • Betriebssystem: Android 10
  • Übermittlung der Daten an Web Panel mittels OPC UA

Bosch Rexroth ctrlX Web Panel - R911411946 - WR2110.1-111-AA-000-NN-A1-NN

Artikelnummer: 110322
EAN: 4250738156906
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

ctrlX Webpanel

10,1" TFT

1280 x 800 px

24 V DC

1280 x 800 px

283 x 202 x 52 mm

-20 °C

60 °C

IP20
IP66

Ethernet RJ45
RS-422
RS-485
RS-232
USB A

UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bosch Rexroth ctrlX Web Panel - R911411946 - WR2110.1-111-AA-000-NN-A1-NN
Das ctrlX Web Panel R911411946 - WR2110.1-111-AA-000-NN-A1-NN von Bosch Rexroth ist ein offenes HMI-System mit Touchbildschirm. Es ist ausgelegt auf die Nutzung mit einer ctrlX CORE, ist aber aufgrund seiner offenen Systemarchitektur auch mit anderen Steuerungssystemen nutzbar. Die Übermittlung der Daten zwischen Web Panel und angeschlossener Steuerung erfolgt mittels OPC UA. Das ctrlX Web Panel R911411946 - WR2110.1-111-AA-000-NN-A1-NN  überzeugt zusätzlich mit einer Vielzahl an Schnittstellen wie u.a. 2x RJ45 Ethernet / 2x USB-A / 1x RS232/422/485.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0