Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Bremsmodul Siemens SINAMICS V20 - 6SL3201-2AD20-8VA0

Artikelnummer: 103254
EAN: 6940408102842
  • Bremsmodul für Siemens SINAMICS V20
  • 3 AC 380...480 V/1 AC 200...240 V
  • Lastspiel: 5...100 %
  • Maße: 90 x 150 x 88 mm (B x H x T)
UVP: 113,02
83,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Bremswiderstand Siemens SINAMICS - 6SL3201-0BE14-3AA0
SINAMICS Bremswiderstand, Widerstand: 370 Ohm, Dauerleistung: 75 Watt, Dauerleistung max.: 1.500 Watt/12 s/5 %, ED stand-alone
Artikelnummer: 103397
UVP: 98,07
72,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Bremswiderstand Siemens SINAMICS - 6SL3201-0BE21-0AA0
SINAMICS Bremswiderstand, Widerstand: 140 Ohm, Dauerleistung: 200 Watt, Dauerleistung max.: 4.000 W/12 s/5 %, ED stand-alone
Artikelnummer: 103398
UVP: 138,43
101,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Bremsmodul
SINAMICS V20

Mechanische Daten

90 mm
150 mm
88 mm

Klassifizierung

27-02-91-90
27-02-91-12
27-02-91-12
27-02-91-12
27-02-31-91
27-02-31-91
EC002025
85049099

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bremsmodul Siemens SINAMICS V20 - 6SL3201-2AD20-8VA0
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen