• Compact Switch Module CSM 1277 G2 Anschluss SIMATIC S7-1200 G2 und bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch
  • 4 x RJ45 Ports
  • Externe 24 V DC Spannungsversorgung
  • LED Diagnose
  • S7-1200 Baugruppe inkl. elektronischem Gerätehandbuch zum Download verfügbar

Compact Switch Module Siemens CSM 1277 G2 - 6GK7277-1AA50-0AA0

Artikelnummer: 113433
EAN: 4034106027575
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

G2

4 x RJ45

unmanaged

4

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

ja

ohne PoE

30 mm

125 mm

100 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Kunststoff

20 °C

60 °C

IP20

CE
C-Tick
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Compact Switch Module Siemens CSM 1277 G2 - 6GK7277-1AA50-0AA0
Das Siemens Compact Switch Module CSM 1277 G2 mit dem Bestellcode 6GK7277-1AA50-0AA0 ist ein unmanaged Industrial-Ethernet-Switch für die Anbindung einer SIMATIC S7-1200 G2 und von bis zu drei weiteren Teilnehmern. Das Modul eignet sich zum Aufbau kleiner Stern- und Linientopologien und verfügt über vier RJ45-Ports mit einer Übertragungsrate von jeweils 10/100 Mbit/s. Die Spannungsversorgung erfolgt extern mit 24 V DC. LED-Anzeigen unterstützen die Diagnose. Das CSM 1277 G2 ist als S7-1200-Baugruppe in Schutzart IP20 ausgeführt; das Gerätehandbuch steht zum Download bereit.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0