Datalogic Sicherheitslichtschranken

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000), Betriebsreichweite: 0...8 m, Lichtquelle: Infrarotlicht, Ausgang: 1 x PNP, Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %), Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109281
-10 % UVP: 57,44
51,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000), Ausgang: 1 x PNP, Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %), Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109280
-10 % UVP: 76,86
69,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 1.215 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 4, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107973
-40 % UVP: 1.196,90
718,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 815 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 3, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107971
-40 % UVP: 920,64
552,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 315 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 915 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 4, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107972
-40 % UVP: 985,53
591,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 515 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 515 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 2, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107945
-40 % UVP: 783,20
469,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit T-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 815 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 3, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/T-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107975
-60 % UVP: 1.796,03
718,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit L-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 815 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 3, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/L-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107977
-48 % UVP: 1.473,05
766,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit L-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 515 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 515 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 2, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/L-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107976
-60 % UVP: 1.288,88
515,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit T-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 515 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 515 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 2, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/T-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107974
-60 % UVP: 1.565,13
626,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute