Datasensing Kapazitive Sensoren

Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 8 mm [b], Schaltfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -35...85 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104892
-47 % UVP: 114,38
60,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 12 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -35...85 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104893
-47 % UVP: 111,49
59,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 12 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -35...85 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104894
-47 % UVP: 109,24
57,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Maße: 55 x 35 x 15 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104902
-47 % UVP: 137,03
72,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 16 mm [b], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104896
-47 % UVP: 139,83
74,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 8 mm [b], Schaltfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -35...85 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104891
-47 % UVP: 116,63
61,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Maße: 55 x 35 x 15 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104901
-47 % UVP: 134,66
71,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 16 mm [b], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104895
-47 % UVP: 141,80
75,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer wählbar, SCR, Schaltabstand: Sn = 16 mm [b], Schaltfrequenz: 10 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 20...250 V AC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104900
-47 % UVP: 170,44
90,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104898
-47 % UVP: 132,11
70,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer wählbar, SCR, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 10 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 20...250 V AC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104899
-47 % UVP: 159,53
84,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104897
-47 % UVP: 134,10
71,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute