Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Dichteinsatz M20 PFLITSCH UNI Dicht UFE 53p16

Artikelnummer: 103578
EAN: 4050366276669
  • Dichteinsatz
  • Geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 11,5…14,5 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
0,48
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Dichteinsatz M20
grau

Mechanische Daten

TPE-V
11,5 mm
14,5 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
135 °C
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichteinsatz M20 PFLITSCH UNI Dicht UFE 53p16
Der Dichteinsatz UFE 53p16 aus TPE-V hat einen Dichtbereich von 11,5…14,5 mm und ist geeignet für die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22053 PC.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen