Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54p11

Artikelnummer: 102613
EAN: 4050366190460
  • Dichteinsatz M25
  • Geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 9…11 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
0,68
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Dichteinsatz M25
grau

Mechanische Daten

TPE-V
9 mm
11 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
135 °C
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54p11
Der Dichteinsatz UFE 54p11 aus TPE-V hat einen Dichtbereich von 9…11 mm und ist geeignet für die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22554 PC und die teilbaren Kabelverschraubungssystem UNI FLANSCH.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen